m5 6mmネジのおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
1,011件の「m5 6mmネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ m3」、「m5 ビス」、「ネジ 5mm」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA949NG-506 長さ(mm) 6 ねじ径 M5 表面処理 3価クロメート 頭部形状 鍋頭
1パック(20本)
320 税込352
翌日出荷

1パック(8本)
230 税込253
当日出荷

材質 ポリカーボネート エスコ品番 EA945AP-111 長さ(mm) 6 ねじ径 M5 頭部形状 鍋頭
1パック(30本)
570 税込627
翌日出荷

用途接続全般用 ねじサイズ M5 種別 全ねじ 材質 SUS XM7 ねじピッチ 0.8 ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 無し 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M5)
用途カバー取付け用 ねじサイズ M5 材質 SWCH相当 長さ(mm) 10 シルバー 質量(g) 2.6 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16 税込18
当日出荷

1パック(12本)
250 税込275
翌日出荷

ねじの呼び M3 ねじピッチ(mm) 0.5 材質 ステンレス 寸法H(mm) 0.6 寸法D(mm) Φ5.5 頭部形状 超低頭 穴の形状 十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュール。ATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。<br
仕様 ●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1 アズワン品番 67-0370-75
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

ねじ径 M6 長さ(mm) 5 表面処理 クロメート エスコ品番 EA949MP-605 頭部形状 六角穴付き
1パック(8本)
300 税込330
翌日出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質 ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g) 7 寸法L1(mm) 5 寸法D(Φmm) 10 寸法L2(mm) 25 寸法M(mm) 5 ねじ寸法M M5 タキゲンコード 905798
1個
136 税込150
4日以内出荷

ねじ径 M5 長さ(mm) 15 材質 スチール エスコ品番 EA949LF-515
1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。 材質 ステンレス 頭部形状 トラス頭 穴の形状 十字穴 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50本)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様 丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質 低炭素鋼 種類 P=3(SW+JIS W組込) 表面処理 三価クロメート(白) 頭部形状 ナベ組込 穴の形状 十字穴 強度区分 4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)